WCHX 090304 ALU

Artikelnummer: 268488 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WCHX 090304
Hoekradius 0,5 mm
Soort HU70AL
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Neventoepassing K
Type ALU
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 300 m/min - 600 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 180 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268488 ALU
EAN/GTIN 4045197470768
Nummer fabrikant 268488 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
GG(G)
K
Grafiet, GFK, CFK
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463268468; maat 18.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen