WCHX 060204, Type: SM

Artikelnummer: 268482 SM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,46 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WCHX 060204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7120
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Type SM
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 220 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 110 m/min - 140 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 11 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 268482 SM
EAN/GTIN 4045197470607
Nummer fabrikant 268482 SM
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
110
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463268468, maat 11.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen