WCHX 040102 ALU

Artikelnummer: 268472 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WCHX 040102
Hoekradius 0,2 mm
Soort HU70AL
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Neventoepassing K
Type ALU
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 300 m/min - 600 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 180 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268472 ALU
EAN/GTIN 4045197470287
Nummer fabrikant 268472 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafiet, GFK, CFK
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463268468, maat 8.