ZCMX 130402 HUZ310

Artikelnummer: 268442 HUZ310

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,22 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZCMX 130402
Hoekradius 0,2 mm
Soort HUZ310
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm
Voeding f draaien 0,05 mm - 0,4 mm
Voeding f boren 0,03 mm - 0,3 mm
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 200 m/min - 600 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 25 mm
Coating ongecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268442 HUZ310
EAN/GTIN 4062406392703
Nummer fabrikant 268442 HUZ310

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 
droog