ZCMX 10T304 HBZ140

Artikelnummer: 268433 HBZ140

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat ZCMX 10T304
    Hoekradius 0,4 mm
    Soort HBZ140
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing M
    Snedecondities licht onderbroken
    Snijdiepte ap 0,4 mm - 2 mm
    Voeding f draaien 0,1 mm - 0,3 mm
    Voeding f boren 0,03 mm - 0,12 mm
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 190 m/min
    geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 20 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 268433 HBZ140
    EAN/GTIN 4062406770136
    Nummer fabrikant 268433 HBZ140

    Toepassingstabel

    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universeel middel korrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keus voor draai- en boortoepassingen.