{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | ZCMX 050202 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HBZ310 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | continu | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Voeding f draaien | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Voeding f boren | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 200 m/min - 600 m/min | |
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc | 10 mm | |
Coating | PVD | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268419 HBZ310 | |
EAN/GTIN | 4062406272883 | |
Nummer fabrikant | 268419 HBZ310 |