Zijkniptang Professional ESD brede, halfronde kop met facet 115 mm, 4 1/2"

Artikelnummer: 26831
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26831
EAN/GTIN 4010995268312
Nummer fabrikant 26831
L-nummer L60080 2

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Voor het knippen van diverse soorten draad.
  • Ontziet uw gezondheid: Ontlastend werken bij langdurig gebruik dankzij openingsveer.
  • Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging.
  • Toepassing: Allround elektronicazijkniptang voor het knippen van draad van verschillende hardheid.
  • Normen: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9654.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • Diameter max (mm): 1 mm
  • Totale lengte (mm): 115 mm
  • Totale lengte (Duim): 4 1/2″
  • knipkracht: 7
  • zachte draad (mm): 1.4 mm
  • middelharde draad (mm): 1 mm
  • harde draad (mm): 0.4 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen