Dopsleutelset 3/8″ 16-dlg 6-kant 6-19 mm

Artikelnummer: 2682885
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2682885
    EAN/GTIN 4010886934784
    Nummer fabrikant 2682885
    L-nummer L60160 1202

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met handbediende 6-kant UD-profiel (nr. 30) of 12-kant UD-profiel (nr. D 30) dopsleutels
    Met bedieningsgereedschap
    in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
    afmetingen: 320 x 132 x 55 mm

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
    • Totale breedte [mm]: 320 mm
    • Totale hoogte [mm]: 55 mm
    • Totale diepte [mm]: 132 mm
    • Totale lengte [mm]: 132 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen