Zijkniptang Electronic brede, spitse kop en draadklemveer zonder facet 130 mm, 5 1/8"

Artikelnummer: 26825
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26825
EAN/GTIN 4010995268251
Nummer fabrikant 26825
L-nummer L60070 1629

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor perfect vlak afknippen van zachte draad in de elektronica.
  • Uitvoering: Snijvlak zonder facet voor perfect vlak afknippen.
  • Bekvorm: Brede, spitse kop.
  • Materiaal: C 70 speciaal gereedschapsstaal.
  • Materiaal: Snijvlak ca. 56 HRC.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 1.3 mm
  • Totale lengte (mm): 130 mm
  • Totale lengte (Duim): 5 1/8″
  • knipkracht: 3
  • zachte draad (mm): 1.3 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen