Zijkniptang Professional ESD brede, spitse kop zonder facet 115 mm, 4 1/2"

Artikelnummer: 26821
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26821
EAN/GTIN 4010995268213
Nummer fabrikant 26821
L-nummer L60080 25

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Voor perfect vlak afknippen van zachte koperdraad.
  • Ontziet uw gezondheid: Ontlastend werken bij langdurig gebruik dankzij openingsveer.
  • Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging.
  • Toepassing: Voor perfect vlak afknippen van koperdraad.
  • Normen: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9654.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • Diameter max (mm): 1 mm
  • Totale lengte (mm): 115 mm
  • Totale lengte (Duim): 4 1/2″
  • knipkracht: 2
  • zachte draad (mm): 1 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen