{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Plaatafmeting | 4 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | E08X SDUCR/L04 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
geschikte wisselplaat | DC.. 04T0.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 5,6 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 3 mm | |
Nuttige diepte T | 1,5 mm | |
Halsbreedte L4 | 4 mm | |
Koplengte L1 | 26 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 26 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268114 8/04 | |
EAN/GTIN | 4062406584009 | |
Nummer fabrikant | 268114 8/04 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |