{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Hoogte H | 2,8 mm | |
Spanhoogte L2 | 14 mm | |
Klemschroef | 269024 1 | |
Gebruik | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Producttype | Boorstanghouder |
Artikelnummer | 268102 16 | |
EAN/GTIN | 4062406544249 | |
Nummer fabrikant | 268102 16 |