DCGW 04T001 N

Artikelnummer: 268098 N
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMW 060202
Hoekradius 0,1 mm
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Hoofdtoepassing N
Snedecondities licht onderbroken
Snijkantuitvoering N
Snijdiepte ap 0,05 mm - 1 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,035 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 800 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268098 N
EAN/GTIN 4062406575984
Nummer fabrikant 268098 N

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

PKD-uitvoering.