Moniertang Classic zonder handgreepomhulling 250 mm, 10"

Artikelnummer: 26775
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26775
EAN/GTIN 4010995267759
Nummer fabrikant 26775
L-nummer L60070 4380

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: In één handeling vlechten en knippen van binddraad.
  • Verlaagt uw kosten: Verminderde slijtage door inductief gehard snijvlak.
  • Toepassing: Voor het binden (vlechten) en afknippen van binddraad voor de wapening in de betonbouw in een en dezelfde handeling.
  • DIN ISO 9242.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 1.8 mm
  • Totale lengte (mm): 250 mm
  • Totale lengte (Duim): 10″
  • knipkracht: 17
  • middelharde draad (mm): 3.5 mm
  • harde draad (mm): 2.2 mm
  • gehard verenstaal (mm): 1.8 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen