Boutenschaar 900 mm

Artikelnummer: 2675161
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2675161
EAN/GTIN 4010886933787
Nummer fabrikant 2675161
L-nummer L60160 42

Omschrijving

Omschrijving:

verwisselbare messen
messen uit Chroom-Vanadium-staal
Max. snijcapaciteit 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² Treksterkte

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 36
  • Totale lengte [mm]: 900 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Snijcapaciteit (max.): 9,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.