Boutenschaar 620 mm

Artikelnummer: 2675145
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2675145
EAN/GTIN 4010886933763
Nummer fabrikant 2675145
L-nummer L60160 4797

Omschrijving

Omschrijving:

verwisselbare messen
messen uit Chroom-Vanadium-staal
Max. snijcapaciteit 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² Treksterkte

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 24
  • Totale lengte [mm]: 620 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Snijcapaciteit (max.): 7,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen