Langbeck platneus tang Professional elektrisch 160 mm, 6 1/2″

Artikelnummer: 26732
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
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26732
EAN/GTIN 4010995267322
Nummer fabrikant 26732
L-nummer L60080 13

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
  • Toepassing: Vastpakken en recht ombuigen van draad en plaatwerk
  • Standard: DIN ISO 5745
  • Gemaakt conform IEC 60900

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen