Platte rondneus tang Professional electric met snijkant gebogen vorm, ca. 40° 160 mm, 6 1/2″

Artikelnummer: 26728
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
Artikelnummer 26728
EAN/GTIN 4010995267285
Nummer fabrikant 26728
L-nummer L60070 2282

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten
  • Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
  • Toepassing: Vastpakken en -houden en knippen van zachte en harde draad en kabel, bij voorkeur bij elektrische werkzaamheden
  • Standard: DIN ISO 5745
  • Gemaakt conform IEC 60900

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen