Schroefsleutel verstelbaar 12″, verchroomd

Artikelnummer: 2668890
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2668890
EAN/GTIN 4010886933619
Nummer fabrikant 2668890
L-nummer L60160 4307

Omschrijving

Omschrijving:

Zweeds model, met links draaiende rol
met schaalverdeling
Met instelschaal
P = gefosfateerd, ongeïsoleerd
JP = gefosfateerd, met 2C-greep
C = verchroomd, ongeïsoleerd
JC = verchroomd, met 2C-greep

Kenmerk:

  • Ontwerp: Zweeds model, wiel met linkse tandwieloverbrenging, uitvoering C = vernikkeld en verchroomd, kop gepolijst
  • Totale breedte [mm]: 83 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [inch]: 12
  • Totale lengte [mm]: 302 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: vernikkeld en verchroomd, geslepen kop
  • Schaalverdeling: 0-36
  • Spanbreedte [mm]: 36 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ophanggat: ja
  • Aanpassingsschaal: ja
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen