Boutenschaar 200 mm extra snijvlak kunststof overtrokken

Artikelnummer: 2666316
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2666316
EAN/GTIN 4010886932551
Nummer fabrikant 2666316
L-nummer L60160 4528

Omschrijving

Omschrijving:

tweezijdig ingefreesd met extra snede, bij het scharnier, garandeert de beste hefboomwerking tbv grotere draaddiameter
het extra snijvlak dient als voorsnijder bij dikke bouten en zorgt voor een diepe eerste inkerving
in tweede instantie doorsnijdt het voorste hoofdsnijvlak de bout volledig
precisiesnijvlak tbv zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde draad tot Ø 5,5 mm en pianodraad tot Ø 3,8 mm
uitvoering JL = staalgrijs, met 2-componenten handgrepen

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 50 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [mm]: 210 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Snijcapaciteit (max.): 6,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen