Kunststof hamer Safety middelhard/middelhard met hickorysteel, rond-slagkop 50, 360 mm

Artikelnummer: 26642
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26642
EAN/GTIN 4010995266424
Nummer fabrikant 26642

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Gele kop/ middelhard: voor bv. gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning.
  • Verlaagt uw kosten: Ergonomische hickorysteel en slagkoppen afzonderlijk verkrijgbaar als reserveonderdeel.
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 50
  • Totale lengte (mm): 360 mm
  • hoogte hamerkop (mm): 131 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee