Achterwand, 715x765x30 mm

Artikelnummer: 2663104
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2663104
EAN/GTIN 4010886931479
Nummer fabrikant 2663104

Omschrijving

Omschrijving:

kan achteraf worden aangebracht, geschikt voor de gereedschapwagens 2004, 2005
Vierkante perforatie 10 x 38 mm voor gereedschaphaken en -houders nr. 1500 H

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 715 mm x 765 mm x 30 mm
  • Ontwerp: leeg
  • Totale breedte [mm]: 765 mm
  • Totale hoogte [mm]: 715 mm
  • Totale lengte [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen