Slagkop hard rond voor Safety kunststof hamer 30

Artikelnummer: 26615
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26615
EAN/GTIN 4010995266158
Nummer fabrikant 26615

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Montage- en demontagewerkzaamheden, plaatwerk, bouw, werkplaats.
  • Materiaal: Harde celluloseacetaat, kleurecht en slijtvast.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 30
  • Technisch gewicht (g): 25.5 g
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee
  • materiaal hardheid: hard (oranje)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen