Omschrijving:
voor het aanbrengen en wisselen van laagspannings-hoogvermogen-zekeringen (NH-zekeringsinzetstukken)
kan ook worden gebruikt voor andere voorzieningen die in plaats van de zekeringsinzetstukken worden gebruikt, bijv. aardings- en kortsluitingsinstallaties, blindzekeringselementen aanbrengen en verwijderen
met contactbladen volgens DIN 43620, deel 1 in de maten 00 - 3 voor nominale spanning tot 600 V wisselspanning
Kenmerk:
- Type vergrendeling: deksel
- Detailontwerp van de manchet: Manchet, pols geluid
- Kleur: rood
- Totale lengte [mm]: 230 mm
- Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren): rood
- 1000 V geïsoleerd: ja
- gevoerd: geen
- Geïsoleerd: ja
- Lange uitvoering: geen
- Boog energie: geen
- met antisliplaag: geen
- Bescherming tegen chemicaliën: geen
- Bescherming tegen hitte en vuur: geen
- Bescherming tegen ioniserende straling: geen
- Bescherming tegen koude: geen
- Bescherming tegen mechanische risico's: geen
- Bescherming tegen micro-organismen: geen
- Bescherming tegen radioactieve besmetting: geen
- Vlamboog getest: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen