{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VBGW 110308 FN | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | MKD | |
Mogelijkheid tot naslijpen | ja | |
Snijmateriaal | MKD | |
Coating | ongecoat | |
Snedecondities | continu | |
Tolerantie | G | |
Snijkantuitvoering | NL | |
Snijdiepte ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Voeding f | 0,005 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 1.600 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 266012 NL | |
EAN/GTIN | 4062406274603 |