VCGW 110308 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NK

Artikelnummer: 265984 NK
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW
  • Mogelijkheid tot naslijpen: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCGW 110308 FN
Soort MKD
Mogelijkheid tot naslijpen ja
Snijmateriaal MKD
Coating ongecoat
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering NK
Snijdiepte ap 0,01 mm - 0,2 mm
Voeding f 0,005 mm/omw. - 0,08 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 1.000 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265984 NK
EAN/GTIN 4062406096243
Nummer fabrikant 265984 NK

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafiet
N
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden.
Spaanbreker voor kortspanende non-ferrometalen.

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master Eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.