Linkse tap Gr. 4 M11-M14

Artikelnummer: 2659395
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2659395
Kopiëren
EAN/GTIN 4010886930540
Kopiëren
Nummer fabrikant 2659395
Kopiëren
L-nummer L60160 5787
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, gehard, 54-56 HRC
geringe boordiepte door geoptimaliseerde schroefdraadlengte
meer veiligheid voor gebruikers en het te lossen onderdeel

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 7 mm
  • Boring Ø [mm]: 6,5 mm
  • Diameterbereik [mm]: 6,5 - 16,0 mm
  • voor schroefdraad (metrisch): M11 - M14
  • voor schroefdraad (imperiaal): 7/16″ - 9/16″
  • geschikt voor: Verwijderen van gebroken schroeven, schroefdraadbouten en buisuiteinden
  • Totale breedte [mm]: 9 mm
  • Totale hoogte [mm]: 9 mm
  • Totale lengte [mm]: 65 mm
  • Hardheid [HRC]: 54-56 HRC
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen