{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VCGW 110304 FN | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | PKD | |
Snijmateriaal | PKD | |
Snedecondities | continu | |
Snijkantuitvoering | N | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc voor aluminium < 10% Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
Snijsnelheid vc voor non-ferrometalen | 300 m/min - 1.500 m/min | |
Snijsnelheid vc voor G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Spaanhoek | 0 graden | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265880 N | |
EAN/GTIN | 4045197452764 | |
Nummer fabrikant | 265880 N |