DCGW 070204 FN, PKD, Snijkantuitvoering: N

Artikelnummer: 265835 N
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCGW 070204 FN
Hoekradius 0,4 mm
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering N
Snijdiepte ap 0,1 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc voor aluminium < 10% Si 300 m/min - 2.000 m/min
Snijsnelheid vc voor non-ferrometalen 300 m/min - 1.500 m/min
Snijsnelheid vc voor G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Spaanhoek 0 graden
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265835 N
EAN/GTIN 4045197452702
Nummer fabrikant 265835 N

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
CuZn
N
Grafiet
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 
Grafiet, GFK, CFK
N

Omschrijving

Uitvoering:

PKD − polykristallijne diamant, fijne korrel.
Neutraal, zonder spaanbreker.

Toepassing:

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.