CCGT 09T308 FL GS links TWN

Artikelnummer: 265824 TWN
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 09T308 FL
Hoekradius 0,8 mm
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering TWN
Snijdiepte ap 0,5 mm - 7,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc voor aluminium < 10% Si 400 m/min - 3.500 m/min
Snijsnelheid vc voor non-ferrometalen 300 m/min - 2.200 m/min
Snijsnelheid vc voor G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Spaanhoek 6 graden
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265824 TWN
EAN/GTIN 4045197448989
Nummer fabrikant 265824 TWN

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafiet
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 
Grafiet, GFK, CFK
N

Omschrijving

Uitvoering:

PKD − polykristallijne diamant, fijne korrel.
Ruwen, stabiele snijkant voor grote snijdieptes.

Toepassing:

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CCGT 09T308 FL GS links  TWN

CCGT 09T308 FL GS links TWN

op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 142,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 142,00
Aantal wisselingen/snijkanten 1 1
Hoekradius 0,8 0,8
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken Voorbewerken
Snijmateriaal PKD PKD
Soort PKD PKD
Voeding f 0,05 ;0,5 0,05 ;0,5
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien