CCGT 09T304 FN, PKD, Snijkantuitvoering: N

Artikelnummer: 265817 N
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 09T304 FN
Hoekradius 0,4 mm
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering N
Snijdiepte ap 0,1 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc voor aluminium < 10% Si 300 m/min - 2.000 m/min
Snijsnelheid vc voor non-ferrometalen 300 m/min - 1.500 m/min
Snijsnelheid vc voor G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Spaanhoek 6 graden
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 265817 N
EAN/GTIN 4045197644466
Nummer fabrikant 265817 N
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
CuZn
N
Grafiet
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 
Grafiet, GFK, CFK
N

Omschrijving

Uitvoering:

PKD − polykristallijne diamant, fijne korrel.
Neutraal, zonder spaanbreker.

Toepassing:

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen