VCMW 160404, BUX220, Snijkantuitvoering: M

Artikelnummer: 265788 M
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCMW 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort BUX220
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering M
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,25 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265788 M
EAN/GTIN 4045197818218
Nummer fabrikant 265788 M

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wegwerpuitvoering.
  • Met één snijkant.

Tip:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.