{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMW 09T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | BUX220 | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu | |
Snijkantuitvoering | M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265754 M | |
EAN/GTIN | 4045197818041 |