{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMW 070204 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | KBN05M | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu | |
Snijkantuitvoering | ME | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265662 ME | |
EAN/GTIN | 4960664598960 | |
Nummer fabrikant | TBN02111 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DCMW 070204, KBN05M, Type: ME
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 79,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 | 2 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-code wisselplaat | DCMW 070204 | DCMW 070204 | DCGW 070204 |
Snijkantuitvoering | ME | M | G |
Soort | KBN05M | BUX220 | BU7220 |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |