{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMW 11T308 | |
Soort | CBN725 | |
Snijmateriaal | HM | |
Snijkantuitvoering | G | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 250 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265584 G | |
EAN/GTIN | 4045197138774 | |
Nummer fabrikant | 265584 G |