{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCGW 160402 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | BU7220 | |
Snijmateriaal | CBN | |
Schnittbedingung | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | |
Schneidkantenausführung | G | |
Snijdiepte ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Voeding f | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 160 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265478 G | |
EAN/GTIN | 4045197895752 | |
Nummer fabrikant | 265478 G | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |