{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TCGW 16T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | BU7220 | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | |
Snijkantuitvoering | G | |
Snijdiepte ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Voeding f | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 160 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265451 G | |
EAN/GTIN | 4045197895660 | |
Nummer fabrikant | 265451 G | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |