CCGW 060208, BU7220, Snijkantuitvoering: G

Artikelnummer: 265409 G
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGW 060208
Hoekradius 0,8 mm
Soort BU7220
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,03 mm - 0,12 mm
Voeding f 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 160 m/min
Snijkantuitvoering G
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265409 G
EAN/GTIN 4045197895523
Nummer fabrikant 265409 G

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

2 Snijkanten.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CCGW 060208, BU7220, Snijkantuitvoering: G

CCGW 060208, BU7220, Snijkantuitvoering: G

op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 61,80
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 60,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat CCGW 060208 CNGA 09T308 CCGW 120408
Snijkantuitvoering G G G
Snijdiepte ap 0,03 mm - 0,12 mm 0,05 mm - 0,2 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Soort BU7220 BU7220 BU7220
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 160 m/min 90 m/min - 140 m/min 120 m/min - 160 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien