Omschrijving:
Gecontroleerd vast- en losdraaien van schroeven
Met eentraps planetair tandwielstelsel
Behuizing van hoogvast aluminium
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3
In combinatie met een momentsleutel te bedienen
Optioneel achteraf uit te rusten met rechte L-vormige reactiearm
Overbrengingsverhouding 1:5
Ook verkrijgbaar als set (No. DVV-13ZG) met drie dopsleutels SW 27, 30, 32 mm
In transportkoffer met schuimrubber inzetstuk
Kenmerk:
- Afstand vierkantaandrijving - begin reactiearm (min.): 56
- Afstand uitgang vierkantaandrijving - einde reactiearm (max): 95
- Uitgang vierkant [metrisch]: 3/4″
- Uitgang vierkant [metrisch]: 20 mm
- Uitgang vierkant [imperiaal]: 3/4″
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
- Reactiearm bevestiging: over tandwielrand gestoken
- Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
- Uitgaand koppel (max.) [Nm]: 1300
- Breedte koppelvermenigvuldiger: 80
- Ingangskoppel (max.) [Nm]: 270 Nm
- Totale breedte zonder reactiearm: 80
- Totale hoogte met reactiearm (min.): 165
- Totale hoogte met reactiearm (max.): 173
- Totale hoogte zonder reactiearm: 133
- Totale lengte [mm]: 230 mm
- Zekering Uitgang vierkant: Borgring en pen
- Zekering voor haakse aandrijving: Kogelvanggroef
- Beveiliging tegen overbelasting: schaaraandrijving vierkant
- Overbrengingsverhouding: 1:5
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Terugloopblokkering: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen