Omschrijving:
Tbv het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
Behuizing uit hoogwaardig aluminium
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
Te gebruiken in combinatie met een momentsleutel
Kan achteraf worden voorzien van een rechte of doorgezete reactiearm
Modellen met overbrengingsverhouding 1:4, 1:5,5
1 model met een maximaal bereik van 54.000 N·m
Uitgangsvierkant met boring tbv gebruik van slagmoerdopsleutels met met borgstift en borgring.
Kenmerk:
- Uitgang vierkant [metrisch]: 2.1/2
- Uitgang vierkant [metrisch]: 63 mm
- Uitgang vierkant [imperiaal]: 2.1/2
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
- Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
- Reactiearm bevestiging: over flens geschroefd
- Ontwerp: Met voorziening voor het lassen op een reactiearm
- Uitvoering reactiearm: zonder
- Uitgaand koppel (max.) [Nm]: 54000
- Ingangskoppel (max.) [Nm]: 380 Nm
- Totale breedte zonder reactiearm: 270
- Totale hoogte zonder reactiearm: 415
- Totale lengte [mm]: 230 mm
- Zekering Uitgang vierkant: Borgring en pen
- Zekering voor haakse aandrijving: Borgring en pen
- Beveiliging tegen overbelasting: Slipper slipkoppeling
- Overbrengingsverhouding: 1:175
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Terugloopblokkering: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen