Amerikaanse Overall D116

Artikelnummer: 265218609400D116
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
    Kleur grau
    Confectiemaat DE 116
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 265218609400D116
    EAN/GTIN 7330509061930
    Nummer fabrikant 265218609400D116

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    65% polyester, 35% katoen, twill, 300g/m²

    Details
    Zijkant hamerlus
    Verstelbaar bij schoudernaad
    Inwendige beennaad met 3-naaldsstiksels
    Metalen knopen

    Zakken
    Ruimtezak met messenhouder en pennenzak
    Binnenzak met pennenzak, telefoonzak en ID-zak, Meszak
    Kniebeschermingszakken
    Voorzakken
    Telefoonzak
    Nagelzakken - achterkant, Spijkerzakken - kunnen worden weggestopt in de voorste balgzakken
    Loshangende borstzakken met drukknopen en veiligheidsriemen, één met klep en één met pennenzakje, patentknopen en messenhouder

    Functionaliteit
    Stretch in rug

    Voorsluiting
    Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

    Versterking
    CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

    Omschrijving:

    • Sleeveless Overalls

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen