Amerikaanse Overall C154

Artikelnummer: 265218609400C154
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur grau
Confectiemaat DE 154
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265218609400C154
EAN/GTIN 7330509201930
Nummer fabrikant 265218609400C154

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, 300g/m²

Details
Zijkant hamerlus
Verstelbaar bij schoudernaad
Inwendige beennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen knopen

Zakken
Ruimtezak met messenhouder en pennenzak
Binnenzak met pennenzak, telefoonzak en ID-zak, Meszak
Kniebeschermingszakken
Voorzakken
Telefoonzak
Nagelzakken - achterkant, Spijkerzakken - kunnen worden weggestopt in de voorste balgzakken
Loshangende borstzakken met drukknopen en veiligheidsriemen, één met klep en één met pennenzakje, patentknopen en messenhouder

Functionaliteit
Stretch in rug

Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Versterking
CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

Omschrijving:

  • Sleeveless Overalls

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen