GARANT Master Eco SET HB7130-2, links, Schachtgrootte: 20mm

Artikelnummer: 265133 20
Korting
545,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm; DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm; DIN ISO 5610
Inwendige koeling ja
ISO-code houder SDJCR/L 2020X11
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 90 mm
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265133 20
EAN/GTIN 4067263135531
Nummer fabrikant 265133 20

Omschrijving

Levering:

1× klemhouder nr. 260291 en 40× wisselplaten nr. 260462 HB7130-2.