{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 10 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-code houder | SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Functiebreedte L4 | 12 mm | |
Koplengte L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Reservedeel | 269981 6 | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 265131 10 | |
EAN/GTIN | 4062406384654 | |
Nummer fabrikant | 265131 10 |