Amerikaanse overall D96

Artikelnummer: 265018609900D96
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 96
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265018609900D96
EAN/GTIN 7330509644997
Nummer fabrikant 265018609900D96

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, 300g/m²

Details
Zijde hamerlus
Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels, Versterkte kruisnaad
Verstelbaar bij schoudernaad
Metalen knopen

Zakken
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met pennenzak, telefoonzak en ID-zak
Kniebeschermingszakken
Gebogen voorzakken
Telefoonzak
Nagelzakken - achter, Spijkerzakken - kunnen in de voorste balgzakken worden gestopt
Loshangende borstzakken met drukknopen en veiligheidsriemen, één met klep en één met pennenzakje, patentknopen en messenhouder

Functionaliteit
Stretch in rug

Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Versterking
CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

Omschrijving:

  • Sleeveless Overalls

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen