Amerikaanse overall C56

Artikelnummer: 265018609900C56
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
    Kleur schwarz
    Confectiemaat DE 56
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 265018609900C56
    EAN/GTIN 7330509061435
    Nummer fabrikant 265018609900C56

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    65% polyester, 35% katoen, twill, 300g/m²

    Details
    Zijde hamerlus
    Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels, Versterkte kruisnaad
    Verstelbaar bij schoudernaad
    Metalen knopen

    Zakken
    Regelzak met messenhouder en pennenzak
    Een beenzak met pennenzak, telefoonzak en ID-zak
    Kniebeschermingszakken
    Gebogen voorzakken
    Telefoonzak
    Nagelzakken - achter, Spijkerzakken - kunnen in de voorste balgzakken worden gestopt
    Loshangende borstzakken met drukknopen en veiligheidsriemen, één met klep en één met pennenzakje, patentknopen en messenhouder

    Functionaliteit
    Stretch in rug

    Voorsluiting
    Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

    Versterking
    CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

    Omschrijving:

    • Sleeveless Overalls

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen