{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 60 mm | |
Binnendraaidiepte tot | 10×D | |
Trilling | gedempt | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte L | 808 mm | |
Middenverplaatsing H basisdeel | 10 mm | |
niet spanbaar bereik S | 254 mm | |
Aanbevolen spanlengte | 240 mm | |
Montageschroef | 269025 1 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264922 DM/60 | |
Nummer fabrikant | 090-40DMX56010 |