Elektronische momentsleutel TorcoTronic III 1/2″ SE 14x18 High

Artikelnummer: 2648644
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2648644
    EAN/GTIN 4002805931912
    Nummer fabrikant 2648644
    L-nummer L60160 302

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Microprocessorgestuurde, elektronische momentsleutel
    Meting van aanhaalmoment en hoekverdraaiing
    Tbv het gedocumenteerd rechts- en linksom aanhalen
    Software inbegrepen
    5 aanhaalparameters kunnen worden opgeslagen
    2000 geheugenplaatsen
    Meetnauwkeurigheid aanhaalmoment: +/- 1 %, +/- 1 cijfer
    Meetnauwkeurigheid hoekverdraaiing: +/- 1 %, maar minimaal +/- 1° van 360° bij minimaal 4°/sec.
    Verschillende steekmaten tbv insteekgereedschappen zijn programmeerbaar
    Eenvoudige bediening, gebruikersvriendelijke menunavigatie met pictogrammen
    Goed leesbare, verlichte display
    Fabriekscertificaat volgens DIN ISO 6789
    Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-7

    Kenmerk:

    • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
    • Type aandrijving: Rechthoekige houder
    • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 51,6 lbf ft - 258,2 lbf ft
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 70 Nm - 350 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Serieassemblage
      • Fabricage
      • Kwaliteitscontrole
      • Onderhoud en reparatie
    • Totale lengte [mm]: 900 mm
    • Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1% tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
    • Meetnauwkeurigheid Draaihoek: ±1% , min. ±1° op 360° bij min. 4°/sec.
    • Precisie: +/- 1 %
    • Interface: USB
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Evaluatiesoftware: geen
    • EPA/ESD-versie: geen
    • Vaste instelling: geen
    • Grafische weergave: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Industrial
      • Construction & Commercial
      • Military
      • Energy
      • Machinery
      • Workshop
      • Utility
      • Service
      • Railway
      • Agriculture
      • Oil & Gas

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen