Omschrijving:
Microprocessorgestuurde, elektronische momentsleutel
Meting van aanhaalmoment en hoekverdraaiing
Tbv het gedocumenteerd rechts- en linksom aanhalen
Software inbegrepen
5 aanhaalparameters kunnen worden opgeslagen
2000 geheugenplaatsen
Meetnauwkeurigheid aanhaalmoment: +/- 1 %, +/- 1 cijfer
Meetnauwkeurigheid hoekverdraaiing: +/- 1 %, maar minimaal +/- 1° van 360° bij minimaal 4°/sec.
Verschillende steekmaten tbv insteekgereedschappen zijn programmeerbaar
Eenvoudige bediening, gebruikersvriendelijke menunavigatie met pictogrammen
Goed leesbare, verlichte display
Fabriekscertificaat volgens DIN ISO 6789
Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-7
Kenmerk:
- Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
- Type aandrijving: Rechthoekige houder
- vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 7,4 lbf ft - 88,5 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 120 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Serieassemblage
- Fabricage
- Kwaliteitscontrole
- Onderhoud en reparatie
- Totale lengte [mm]: 670 mm
- Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1% tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
- Meetnauwkeurigheid Draaihoek: ±1% , min. ±1° op 360° bij min. 4°/sec.
- Precisie: +/- 1 %
- Interface: USB
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Evaluatiesoftware: geen
- EPA/ESD-versie: geen
- Vaste instelling: geen
- Grafische weergave: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction & Commercial
- Military
- Energy
- Machinery
- Workshop
- Utility
- Service
- Railway
- Agriculture
- Oil & Gas