{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Inzetsoort | links | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 20 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | SDQCL | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Aanzethoek | 107,5 graden | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 26 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 15 mm | |
Totale lengte L | 22 mm | |
Wisselplaatschroef | 269023 2 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264835 QC/23 | |
EAN/GTIN | 4251414902619 |